Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I RITTAL 1800mm 1200mm 500mm Inox z montažno ploščo 2vrata IP55 INOX

Šifra: 2724842

EAN: 4028177300767

RITTAL

8453600 - TS 8453.600

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
1800
Širina (mm)
1200
Globina (mm)
500
Material
Nerjaveče jeklo
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
Nerjaveče jeklo
Montažna plošča nastavljiva po globini
Da
Število ključavnic
1
Mogoča talna montaža
mogoča talna montaža
Površinska montaža
ni površinska montaž
Podometna montaža
Nadometna montaža
Razširljivo
Da
Primerno za metrično montažo
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Da
Možna pritrditev na steno
Ne
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK09
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center