Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I EO zidna 400mm 400mm 200mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 1220048

EAN: 3838629014736

EAE

EO404020D - 3222284

No product image

Stikalna omara proizvajalca EAE za N/O montažo, višine 400mm, širine 400mm, ter globine 200mm. Omara je kovinska, prašno barvana v RAL7035, z IP66 zaščito in že vsebuje montažno ploščo, zidne nosilce, ključavnico ter pribor za povezovanje

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EO
Višina (mm)
400
Širina (mm)
400
Globina (mm)
200
Material
kovinski
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center