Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I 2000mm 1000mm 400mm jeklo z mont.ploščo 2vrata IP55 7035

Šifra: 1204368

EAN: 4015081139415

Drugi proizv.

114541 - XVTL-MP/BF-10/4/20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Višina (mm)
2000
Širina (mm)
1000
Globina (mm)
400
Material
Jeklo
Z montažno ploščo
z mont.ploščo
Število vrat (vrata)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Da
Število ključavnic
1
Primerno za metrično montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Da
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
4X
Namestitev na steno
Da
Z možnostjo povezovanja
Da
Toplotno odvajanje (Delta T = 20 K) v skladu z IEC/TR 60890 (W)
514,447
maks. dovoljena obremenitev ohišja v skladu z IEC 62208 (N)
5000
maks. dovoljena obremenitev vrat(-ov) v skladu z IEC 62208 (N)
1000
maks. dovoljena obremenitev montažne plošče po IEC 62208 (N)
4000
Samostoječi stenski model
Da
Ločeno
Ne
Kotni model
Ne
Vmesna montaža
Ne
Prozoren pokrov
Ne
Z vrati
Ne
Z vrh
Ne
Pred tiskanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center