Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST P/O 3 okna 3 točkovno 1000mm 773mm 230mm PVC z montažno ploščo 1vrata IP43 RAL 7036

Šifra: 1204392

EAN: 3831105201040

PREBIL PLAST

PL4NT/3P - PL 4 NT/3 P

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PREBIL PLAST
Višina (mm)
1000
Širina (mm)
773
Globina (mm)
230
Material
Umetna masa
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP43
RAL številka
RAL 7036

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center