Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Števčna plošča - 6 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2633248, EAN: 3303430135777
SCHNEIDER ELECTRIC
13577

Števčna plošča SCHNEIDER Za 3x 1P števec W600 5M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204377, EAN: 3831105202245
PREBIL PLAST
UŠPP

Števčna plošča PREBIL PLAST UNIVERZALNA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1001183, EAN: 3838895006572
ETI
001117001 - MP0

Števčna plošča DIDO mala 250 250mm 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1001184, EAN: 3838895006589
ETI
001117002 - VP0

Števčna plošča DIDO velika 370mm 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727256, EAN: 3838895007104
ETI
001117004 - MP

Števčna plošča DIDO mala brez ogrodja 250mm 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744066, EAN: 3838895822752
ETI
001101197 - ENB2

Števčna plošča DIDO Velika z uvodi 370mm 210mm SIV

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center