Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka SLV SITRA 360 WL TCR-TSE 1X 9W GX53 ANTR IP44 230V

Šifra: 2721605

EAN: 4024163127905

SLV

231515

No product image

Zunanja stenska svetilka SLV SITRA 360 WL ima možnost namestitve sijalke moči 9W z okovom GX53, antracit barve, napetosti 230V in zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TCR-TSE
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
9
Okov svetlobnega vira
GX53
Barva ohišja
Antracit
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
brez sijalke
Material ohišja
Alu/Glass
Višina / globina (mm)
11,6
Zunanji premer (mm)
10
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center