Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka FORLIGHT SAMPER LED 10,5W 3000K 615lm LED driver ČRN pravokotno 265x120mm IK08 IP65 100-240V A++

Šifra: 2734389

EAN: 8435381458836

LEDS-C4

PX-0287-NEG - PX-0353-NEG

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT SAMPER je pravokotne oblike dimenzije 265x120mm, ima moč 10,5W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 615 lumnov, črne barve, ima stopnjo mehanske odpornosti IK08 ter zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
10,5
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
615
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Črna
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
265x120
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center