Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Stenska svetilka FORLIGHT ORION One Emission LED 7,3W 3000K 527lm LED driver SIV okrogel fi 90x143mm IP54 100-240V A++

Šifra: 2763393

EAN: 8435381493912

LEDS-C4

PX-0378-GRI

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT ORION je okrogle oblike premera 90mm in višine 143mm, sveti samo navzgor, ima moč LED 7,3W, svetlobni tok 527 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 3000K, je v sivi barvi, ima zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
7,3
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
527
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Oblika
Okrogla
Dimenzija (mm)
fi 90x143
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center