Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Stenska svetilka FORLIGHT Kubo Double Emission - navzgor/navzdol LED 2x 8W GU10 ČRN pravokotno N/O 70x92x160mm IK10 IP44 100-240V

Šifra: 2794037

EAN: 8435575398085

LEDS-C4

PX-0141-NEG

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT Kubo Double Emission – sveti navzgor/navzdol, ima možnost vgraditve LED 2x moči 8W z okovom GU10, je pravokotne oblike 70x92x160mm, črne barve in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
2x
Moč sijalke (W)
8
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Črna
Oblika
Pravokotna
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
70x92x160
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center