Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka FORLIGHT CUBE PAR30 2x 75W E27 ČRN pravokotno 115x130x350mm IP44 100-240V A++ - E

Šifra: 2715081

EAN: 8435381448752

LEDS-C4

PX-0127-NEG

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT CUBE je dimenzije 115x130x350mm, sveti gor/dol, ima možnost namestitve dveh sijalk PAR30 max. moči 75W z okovom E27, je črne barve in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
PAR30
Primerno za število svetlobnih virov
2x
Moč sijalke (W)
75
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Črna
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
115x130x350
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center