Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka FORLIGHT CUBE 2x 35W GU10 ČRN pravokotno 90x100x220mm IP44 100-240V A++ - E

Šifra: 2734321

EAN: 8435381454227

LEDS-C4

PX-0056-NEG

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT CUBE je dimenzije 90x100x220mm, sveti gor/dol, ima možnost namestitve dveh sijalk max. moči 35W z okovom GU10, je črne barve in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
2x
Moč sijalke (W)
35
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Črna
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
90x100x220
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center