Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stebriček LEGRAND MINI obojestranski Ovalen 300mm 45mm ČRN 9005

Šifra: 2787883

EAN: 3414971194755

LEGRAND

653022

No product image

MINI STEBRIČEK DIREKTNI PRIKLOP 2-STRANSKI, VIŠINA: 30cm ČRNA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
obojestranski
Oblika stebra
Ovalna
Višina stolpca (mm)
300
Širina pokrova (mm)
45
Barva stolpca
Črna
RAL številka stolpca
9005

Ostali podatki ali lastnosti

Ožičeno
Ne
Nastavljiva
Ne
Število uporabnih okrovov
2
Način pritrditve
vijak
Spremenljivka lokacije
Ne
Vhod kabla
Spodaj
Neprekinjen profil
Da
Material stolpca namestitve
Aluminij
Kakovost materiala inštalacijskega stebra
Drugo
Namestitev inštalacijskega stolpca z brezhalogenskimi materiali
Da
Površina kolone
Drugo
Material vrh
Umetna masa
Kakovost materiala okrova
PVC
Brezhalogenski material okrova
Ne
Pokrov površine
Neobdelano
Barva pokrova
Črna
RAL številka vrh
9017
Število particij
1
Uporaben prerez (mm2)
6220
Primeren za stropno montažo
Ne
Primeren za talno montažo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center