Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjski ventilator VORTICE Standard fi 100mm 230V BEL IP45 PVC 90m3/h kroglični ležaj

Šifra: 2728632

EAN: 8010300113135

VORTICE

11313 - MEX 100/4" LL 1S

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Izvedba sestave
Dvojni bit
Nazivna velikost (mm)
fi 100
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP45
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center