Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjski ventilator VORTICE centrifugalni N/O Standard fi 100mm 230V BEL IPX4 PVC 170m3/h

Šifra: 2742811

EAN: 8010300119441

VORTICE

11944 - MEDIO

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Izvedba
centrifugalni N/O
Izvedba sestave
Dvojni bit
Nazivna velikost (mm)
fi 100
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IPX4
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
170

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center