Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjski ventilator MTG Standard fi 100mm 230V BEL IPX4 PVC 98m3/h

Šifra: 2855151

EAN: 8605009127363

MAK TRADE

401050 - MTG A100SXS-KP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MTG
Izvedba sestave
Dvojni bit
Nazivna velikost (mm)
fi 100
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IPX4
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
98

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center