Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BEL 1vrst 18M 465mm 310mm 85mm IP40 bela vratca

Šifra: 2627852

EAN: 8011564224537

GEWISS

GW40888

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 40CD
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
18
Širina (mm)
465
Višina (mm)
310
Globina (mm)
85
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
S prozornim pokrovom
bela vratca

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
85
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
RAL številka
RAL 9016
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
65
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Višina vgradnje (mm)
260
Vgradna širina (mm)
427
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center