Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica ECG P/O BEL 5vrst 14M / 70M 346mm 842mm 87mm IP40

Šifra: 2803846

EAN: 3838895821656

ETI

001101169 - ECG70H

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ECG
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
5
Širina v številu modularnih razmakov
14M / 70
Širina (mm)
346
Višina (mm)
842
Globina (mm)
87
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center