Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica Easy9 P/O BEL 2vrst 12M 300mm 345mm 99mm IP40 bela vrata

Šifra: 2846593

EAN: 3606486370032

SCHNEIDER ELECTRIC

EZ9EUB212 - Easy9 EU

No product image

Easy9 EU, podometna mod. omara, 2x12 M, 2 z zbiralkami PE/N, bela vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Easy9
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
2
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
300
Višina (mm)
345
Globina (mm)
99
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
76
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
EMC različica
Ne
RAL številka
9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center