Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O BEL 1vrst 12M 256mm 319mm 144mm IP65

Šifra: 1186191

EAN: 3838895551751

ETI

001101062 - ECH-12PT

No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
256
Višina (mm)
319
Globina (mm)
144
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
EMC različica
Da
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
S ključavnico
brez ključavnico

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center