Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica ABB IP65 MISTRAL65 proz. vratca 24M 42SM N/O SIV 2vrst 12 320mm 435mm 155mm IP65

Šifra: 2852311

EAN: 8000126107548

ABB

1SLM006502A1204 - 65P12X22A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
2
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
320
Višina (mm)
435
Globina (mm)
155
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
84
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
98
S ključavnico
Da
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Enojni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center