Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL Brezvijačna 5mm 1,5-16mm2

Šifra: 2798963

EAN: 4028177813977

RITTAL

3451505 - SV 3451.505

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Debelina letve (mm)
5
Največji prerez (mm2)
1,5-16

Ostali podatki ali lastnosti

Širina opornice (mm)
12-40
Primerno za
Drugo
Širina sponke (mm)
12,8
Največji ocenjeni obratovalni tok Ie (A)
63
Primeren za okrogle žične povezave
Da
Primeren za povezavo sektorja vodnika
Ne
Primerno za povezavo tračnega vodnika
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center