Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL 12x5-30x10mm 34x10mm2 (pak=3kos)

Šifra: 2797725

EAN: 4028177044234

RITTAL

3554000 - SV 3554.000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Debelina letve (mm)
12x5-30x10
Največji prerez (mm2)
34x10

Ostali podatki ali lastnosti

Širina opornice (mm)
0
Primerno za
Drugo
Širina sponke (mm)
0
Primeren za okrogle žične povezave
Ne
Primeren za povezavo sektorja vodnika
Ne
Primerno za povezavo tračnega vodnika
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center