Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka zbiralčnega sistema 20x5-30x10mm 150-300mm2 (pak. 3kos)

Šifra: 2603942

EAN: 4015081069590

Drugi proizv.

107196 - AKS300

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Debelina letve (mm)
20x5-30x10
Največji prerez (mm2)
150-300

Ostali podatki ali lastnosti

Širina opornice (mm)
20
Primerno za
Ploščata letev
Širina sponke (mm)
41
Največji ocenjeni obratovalni tok Ie (A)
600
Primeren za okrogle žične povezave
Da
Primeren za povezavo sektorja vodnika
Da
Primerno za povezavo tračnega vodnika
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center