Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka za inštalacijsko cev Obo Bettermann SV50W A4 Vtakniti kovina 53,2mm

Šifra: 2751748

EAN: 4012195924333

Obo Bettermann

2046775 - SV50W A4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Vtakniti
Material
kovinski
Za nominalnih premerih cevi (mm)
53,2

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V4A
Površinska obdelava
Neobdelano
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Da
Brezhalogensko
Da
Dvodelna
Ne
Z revizijsko odprtino in pokrovom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center