Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev nVent ERIFLEX ZIPFLEX Zaščitno nosilna cev 25mm PVC ČRN 140ST.C brezhalogen. 20 m

Šifra: 1082809

EAN: 3479775549101

ERICO EUROPE

554910 - ZFX20M25MMBK

No product image

Rokav ERIFLEX ZIPFLEX 25

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Izvedba
Zaščitno nosilna cev
Nominalni premer (mm)
25
Material
Umetna masa
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
140
Brezhalogensko
brezhalogen.
Dolžina
20 m

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Transparentno
Ne
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center