Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPAV04 Spiralna cev 4mm Negorljiv poliamid ČRN od -60 do 95ST.C HF 30m

Šifra: 2771984

EAN: 5022660549069

Hellermanntyton

161-44100 - SBPAV04-PA6V0-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Spiralna cev
Nominalni premer (mm)
4
Material
Negorljiv poliamid
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
od -60 do 95
Brezhalogensko
brezhalogen
Dolžina
30

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Negorljiv poliamid
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
120
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 V0
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
0,6
Širina filamenta (mm)
7,8
Premer snopa (mm)
od 5 do 20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center