Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP16L2-PP-BK 16mm PP ČRN -60/110ST.C HF 2m + orodje PACC

Šifra: 1213218

EAN: 5022660178283

Hellermanntyton

161-64204 - HWPP16L2-PP-BK

No product image

Zaščitna spitalna cev Helawrap HWPP pakirano po 2m s priloženim orodjem PACC za uvleko kablov. Idealno za urejanje kablov v pisarnah in domači dnevni sobi. Dobavljiva v srebrni, beli in črni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
HWPP16L2-PP-BK
Nominalni premer (mm)
16
Material
PP
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-60/110
Brezhalogensko
brezhalogen
Dolžina
2m + orodje PACC

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Transparentno
Ne
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
140
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
0,8
Širina filamenta (mm)
13
Premer snopa (mm)
13/16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center