Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Snemalnik GIGAMEDIA 8-kanalni PoE 1 x HDD slot brez diska (do 10Tb) 8 NVR IP

Šifra: 2856809

EAN: 3700575951055

GIGAMEDIA

NVRL0108P - GGM NVRL0108P

No product image

8-kanalni PoE NVR z režo HDD do 10TB. 4K video izhod

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Največje število video vhodov
8
Vrsta zapisa
NVR IP

Ostali podatki ali lastnosti

Največje število kontrolnih vhodov
8
Z detektorjem video gibanja
Da
Z DVD-ju
Ne
Oprema dizajn
Namizni
Redundantno napajanje
Ne
Največja hitrost prenosa (Mbps)
128
Vrsta procesorja
Drugo
Število LAN vrat
1
Število 1000Mbps Mini GBIC vrat
0
Število RJ45/Mini GBIC kombinacijskih portov
0
Število vrat PoE
8
maks. PoE moč (W)
123
Napajanje prek Etherneta (PoE)
802.3 at (PoE+)
Operacijski sistemi
LINUX
Število predlicenciranih kamer
0
Število ležišč za trdi disk
1
Število predhodno nameščenih trdih diskov
0
Kapaciteta pomnilnika na trdi disk (TB)
10
Zmogljiv za RAID 0
Ne
Zmogljiv za RAID 1
Ne
Zmogljiv za RAID 5
Ne
Možnost vroče zamenjave trdega diska
Ne
Izvedba naprave
Namizni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center