Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske WAGO 897-972 mehanska roka 4mm2

Šifra: 2759922

EAN: 4045454004262

WAGO

897-972

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Konstrukcija / delovanje
mehanska roka
Največji premer kabla (mm2)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za večžilne vodnike
Da
Primerno za fine večžilne vodnike
Da
Primerno za masivne žice
Da
Primeren za jeklene pletenice
Ne
Zamenljiva glava za rezanje
Ne
Rezalne čeljusti - zamenljive
Ne
S funkcijo krajšanja
Ne
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
Drugo
VDE preizkušen
Ne
Z zaščito pred udarci
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center