Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske Cimco 45/4x70mm

Šifra: 1140149

EAN: 4021103201688

Cimco

120168 - CIM 0120168

No product image

ŠKARJE kabelske AL-Cu do fi 45mm oz. za kable do 4x70mm2; 1x300mm2 - CIM 120168

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Primerna je za največji premer kabla (mm)
45/4x70

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za masivne žice
ni za masivne žice
Primeren za jeklene pletenice
ni za jek.pletenice
Zamenljiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Rezalne čeljusti - zamenljive
zamenljive rez.čelj.
Zaščitna izolacija 1000 V
NE
VDE preizkušen
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center