Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske Cimco 10/95mm 95mm2 250mm

Šifra: 1204097

EAN: 4021103203385

Cimco

120338 - CIM 0120338

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Primerna je za največji premer kabla (mm)
10/95
Največji premer kabla (mm2)
95
Skupna dolžina (mm)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za večžilne vodnike
za večžilne vod.
Primerno za fine večžilne vodnike
za fine večžilne vo.
Zamenljiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Rezalne čeljusti - zamenljive
čeljusti nezamenljiv
Zaščitna izolacija 1000 V
NE
VDE preizkušen
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center