Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske BM 570, Al-Cu do 120mm2 18mm 120mm

Šifra: 2779260

EAN: 8013629315709

BM

570 - BM 570

No product image

Mehanske škarje z dolgimi ročji, za rezanje vodnikov Al-Cu do 120 mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Primerna je za največji premer kabla (mm)
18
Skupna dolžina (mm)
120

Ostali podatki ali lastnosti

Zamenljiva glava za rezanje
Ne
Rezalne čeljusti - zamenljive
Ne
S funkcijo krajšanja
Ne
Izolirano
Da
Izvedba prijema
1-komponenta

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center