Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor Zenith LED 30W s senzorjem gibanjast. 4000K 2400lm LED driver IP54 grafitna siva 250V

Šifra: 2762675

EAN: 5998982320368

ANCO

321494

No product image

LED reflektor Zenith proizvajalca ANCO ima moč 30W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 2400 lumnov, zaščito IP54, senzor gibanja s kotom zaznavanja 120st. in dometom 5-10 m, je grafitno sive barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Zenith
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
30
S senzorjem gibanja
s senzorjem gibanja
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
2400
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Barva ohišja
grafitna siva
Nazivna napetost (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center