Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor SELEST RGB Tuneable White LED 50W Ne 270-6500-RGBK CRI>80 RGBW 6300-6590lm Izredno širok žarek> 80 ° 110st. LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje IP66 ČRN 220-240 o

Šifra: 2868790

EAN: 5391370101479

LED Group

RST50RGBWW-04 - Selest Tuneable

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SELEST RGB Tuneable White
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
50
S senzorjem gibanja
Ne
Barvna temperatura (K)
270-6500-RGB
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
RGBW
Svetlobni tok (lm)
6300-6590
Kot sevanja (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
220-240

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Prosojno steklo
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Dolžina (mm)
345
Širina (mm)
270
Višina / globina (mm)
48,5
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerno za montažo na podstavek/na tla
Ne
Primerno za montažo na svetlobne tirnice
Ne
Primeren za montažo s sponkami
Ne
Prilagodljivost
vrtljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem (W)
48,3
Vrsta napetosti
AC
Primerno za nadgradno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primeren za prečno montažo
Da
Primerno za nizkonapetostni kabelski sistem
Ne
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Brušena površina
Ne
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 145 do 145
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Da
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Popolno harmonično popačenje
4,8
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Svetlobni tok (lm)
od 6300 do 6590
Faktor moči
0,97
Učinkovitost svetilke (lm/W)
136
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Namestitev na steno
Da
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
30,2
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
brezstopenjsko
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center