Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor ROBUS COSMIC (CHAMPION) LED 170-200W 4000K CRI>80 BEL 24770lm 100st. LED driver IP65 ČRN

Šifra: 2775946

EAN: 5391370059589

LED Group

RCM20040-04

No product image

Reflektor COSMIC (Champion) LED moči 170-200W lahko uporabimo kot zamenjavo za reflektor s 300W metalhalogenidno sijalko ali 1500W halogensko sijalko, ima barvo svetlobe 4000K, in je dobavljiv samo v črni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
170-200
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
24770
Kot sevanja (st.)
100
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
50
Barvna temperatura
4500
Svetlobni tok
4250
Vodoravni kot pokritosti
100
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Prosojno steklo
Dolžina (mm)
418
Širina (mm)
488
Višina / globina (mm)
60
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Prilagodljivost
vrtljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem (W)
174,7
Vrsta napetosti
AC
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 125 do 125
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Popolno harmonično popačenje
10,5
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Svetlobni tok (lm)
od 24770 do 24770
Faktor moči
0,97
Učinkovitost svetilke (lm/W)
141
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Razred energijske učinkovitosti
A-A++
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
31,8
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center