Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 230V AC ORA IP65

Šifra: 2620208

EAN: 3389110844627

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL1M5 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. - utripajoč - oranžen - IP65 - 230 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Barva ohišja svetilke
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Poraba električne energije (A)
0,017
Moč (W)
4
Nazivna napetost na AC 60 Hz (V)
230
Način montaže
Nadgradna montaža
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center