Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, utripajoča COMBI 230V AC RUM IP55

Šifra: 2693198

EAN: 8011564056251

GEWISS

GW27424

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
COMBI
Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Barva ohišja svetilke
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Moč (W)
25
Način montaže
Nadgradna montaža
Okov svetlobnega vira
E14
Svetlobni vir
Žarnica z žarilno nitko

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center