Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč SCHNEIDER 24V AC/DC MOD IP65

Šifra: 2620184

EAN: 3389110844337

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL0B6 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. - stalen - moder - IP65 - 24 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
24
Vrsta toka
AC/DC
Barva ohišja svetilke
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Moč (W)
1,13
Način montaže
Nadgradna montaža
Okov svetlobnega vira
Drugo
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center