Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč PLEXO VGR. 1W 230V SI IP55

Šifra: 2863755

EAN: 3414971879447

LEGRAND

069583L - Plexo

No product image

PLEXO PILOTNA LUČKA - MEHANIZEM, SIV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Nazivna napetost (V)
230
Barva ohišja svetilke
SI
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center