Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vijak Obo Bettermann Vtakniti 12mm 110mm Galvanizirano 12 15mm

Šifra: 2736526

EAN: 4012196411894

Obo Bettermann

3498350 - BZ 12-15-35/110

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Vtakniti
Premer vrtanja (mm)
12
Dolžina vijaka (mm)
110
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Velikost navoja/metrično
12

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina montaže (mm)
15
Material
Jeklo
Kakovost materiala
Drugo
Vrsta navoja
Metrični
Najmanjša globina vrtanja (mm)
90
Material za rokav
Jeklo
Dolžina (mm)
110
maks. debelina vpenjanja (mm)
15
Materialno sidro
Jeklo
Sidro za zaščito površine
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Zaščitni tulec za površino
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center