Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vijak Obo Bettermann BZ-U 8-30/95 A4 Vtakniti 8mm 95mm neobdelano 8

Šifra: 2761967

EAN: 4012196411849

Obo Bettermann

3498328 - BZ-U8-30-41/95A4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Vtakniti
Premer vrtanja (mm)
8
Dolžina vijaka (mm)
95
Površinska obdelava
Neobdelano
Velikost navoja/metrično
8

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina montaže (mm)
30
Material
Nerjaveče jeklo
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V4A
Vrsta navoja
Metrični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center