Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SET (modul+bat.) zas. razsv. THORNeco BORIS FLEX PLUG&PLAY E3 KIT LiFePO4 5,5W 220-240V 3h

Šifra: 2810610

EAN: 9010299837509

THORN

96635569

No product image

Plug&Play E3 komplet z LiFePO4 baterijo za 3-urno zasilno trajanje in indikator LED. Pretvorba svetilk BORIS in BORIS FLEX za zasilno delovanje. Napajanje: 230V, 50/60Hz, 5,5W.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Moč (W)
5,5
Nazivna napetost (V)
220-240
Avtonomija (h)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center