Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor ROBUS PIR 360st. 1000W 230V BEL P/O 9m IP20

Šifra: 1223389

EAN: 5391370017732

LED Group

RR360-01

No product image

Senzor ROBUS je PIR 360 stopinj ima obseg zaznave 9m, primeren je za notranjo in pokrito zunanjo uporabo. Prilagodljiv časovni zamik od 10 sek do 10 min, ter svetlobni tok od 2-2000 Lx.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vodoravni kot pokritosti (st.)
360
Max. vklopna moč (W)
1000
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Podometno
Premer pokritosti na tleh (m)
9
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neobdelano
Vrsta napetosti
AC
Višina (mm)
60
Premer (mm)
75
Vgradni premer (mm)
62

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center