Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - svetilni modul HARMONY fi 70mm Trajna RDE brez 12V 10-230V AC/DC

Šifra: 1080632

EAN: 3389110845075

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBC34

No product image

Leča signalnega sklopa 250 V 10 W + možnosti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Zunanji premer (mm)
fi 70
Funkcija
Trajna luč
Barva
Rdeča
Vrsta svetlobnega vira
Brez
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
12
Delovna napetost pri DC (V)
10-230
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Barva ohišja
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center