Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - svetilni modul 40mm Utripajoča RDE LED 24V 24V AC/DC

Šifra: 2803680

EAN: 4015081678754

Drugi proizv.

171339 - SL4-BL24-R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zunanji premer (mm)
40
Funkcija
Utripajoča luč
Barva
Rdeča
Vrsta svetlobnega vira
LED
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Barva ohišja
Črna
Svetlobni vir
LED
Stopnja zaščite (NEMA)
13
Nastavljiva frekvenca ponavljanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center