Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 5POZ neprekinjena luč z funkcijo bliskavic vrtljiva luč zvočni 24V AC/DC 60mm

Šifra: 2625402

EAN: 3606480032738

SCHNEIDER ELECTRIC

XVC6B55SK - Control & Signalling

No product image

60-mm sign. semaf., utripajoč, z brenčalom, vpet v ROGBC bazo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
5
Neprekinjena luč
neprekinjena luč
Funkcija bliskavice
z funkcijo bliskavic
Vrtljiva luč
vrtljiva luč
Zvočne funkcije
zvočni
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Zunanji premer (mm)
60

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center