Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER vrtljiv okvir 800mm kovina

Šifra: 2641811

EAN: 3606480067136

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRSWC40 - Universal enclosures

No product image

19" nihajno ogrodje Spacial SF/SM - 2000 x 800 mm - 40 modulov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
vrtljiv okvir
Širina (mm)
800
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
2000
Globina (mm)
1901
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Širina omare za namestitev (mm)
800
Primerno za višino ohišja (mm)
2000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center