Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER VODORAVNA PODPORNA PLOŠČA Š750 750mm kovina

Šifra: 1206177

EAN: 3606480194535

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYBANPLA74 - *mk

No product image

Vodoravna podporna plošča za omaro PLA Š 750 x G 420 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
750
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
18
Globina (mm)
420

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center