Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Varnostni ni kot izol.transaf. 250VA 215V 385V 24V

Šifra: 2636916

EAN: 3389110598025

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS25B - Automation panel off

No product image

Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 24 V - 250 VA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zasnovan kot varnostni transformator
Varnostni
Zasnovan kot izolacijski transformator
ni kot izol.transaf.
Ocenjena navidezna moč (VA)
250
Primarna napetost 1 (V)
215
Primarna napetost 2 (V)
385
Sekundarna napetost 1 (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
B
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
5,51
Širina (mm)
120
Višina (mm)
122
Globina (mm)
85
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center