Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER STIKALO ISW 2P 32A 380/415V 32A 2P Izklopno stikalo

Šifra: 1204673

EAN: 3606480088728

SCHNEIDER ELECTRIC

A9S60232 - *mk

No product image

Stikalo Acti9 iSW - 2 pola - 32 A - 415 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok (A)
32
Število polov (P)
2
Funkcija preklopa
Izklopno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Število normalno odprtih kontaktov
2
Nazivna napetost (V)
415
Najmanjša nazivna napetost (V)
415
Vrsta napetosti
AC
Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113)
Da
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
v beli barvi
Svetlobni vir
Se ne uporablja
Grlo svetilke
Se ne uporablja
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
75,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center